Serpentín evaporador de amoníaco Frick SCS 364TH RH2 - 10 TR, 3 ventiladores (temperatura baja/media)
Serpentín evaporador de amoníaco Frick SCS 364TH RH2 - 11.4375 TR 3 ventiladores (temperatura baja/media) No. de serie: 513950200 Fecha MFG: 30-03-07. Se puede utilizar con resistencias de baja o media temperatura. Una capacidad helada de 8340 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 10(TR) @15TD. Una capacidad húmeda de 9150 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 11,4375 (TR) a 15TD. Un flujo de aire de 12909 CFM y una velocidad frontal de 590 fpm. Serpentines recirculados con un volumen de 3.04ft3. 3 Ventiladores con un nivel sonoro de 69,4dba. 4 aletas por pulgada. Utilizado anteriormente con amoníaco.
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS52
- Manufacturer: Frick
- Model: SCS 364TH RH2
- Serial Number: 513950200
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 9150
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 11.4375
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 8340
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 10
- Air Flow (CFM): 12909
- Face Velocity (FPM): 590
- Coil Volume (ft3): 3.04
- Coil Type: Recirculated
- Coil Defrost: Electric
- Sound Level (dbA @ 10): 69.4
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 3
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1140
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 0.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 121
- Width (Inches): 43
- Height (Inches): 48
- Weight (LBS): 1750
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2007
- Spec Sheet Available: Yes