Evaporador de descongelación por aire Krack-5.4 TR
Evaporador de descongelación por aire Krack 2000: 5,4 toneladas. Modelo: MK36-354AIR-A. Número de serie: 680347-10B. Capacidad: 43.500 Btuh (10 °F TD) y 65.250 Btuh (15 °F TD). Flujo de aire: 8175 cfm. Amplio rango de capacidad en descongelamiento por aire para temperatura media. Número de aletas por pulgada: 6. Bandeja de drenaje y gabinete de aluminio. Protectores de ventilador de alambre revestidos y resistentes a la corrosión. Secciones de ventiladores compartimentadas. Diámetro del ventilador: 19 pulgadas (3) motores de ventilador Magnetek, 1/4 hp, 230 V, 1.6 FLA, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. (bandeja de drenaje), (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de cobre (succión). Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto (ACN20).
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ004.
- Manufacturer: Krack
- Model: MK36-354AIR-A
- Serial Number: 680347-10B
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted,Wet
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 5.4
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 6,525.00
- Air Flow (CFM): 8,175
- Fins Per Inch: 6
- # Fans: 3