Evaporador de amoníaco con descongelación por aire Krack serie DTX - 10,5 TR
Evaporador de amoníaco con descongelación por aire Krack serie DTX, 10,5 toneladas. Modelo: DTX5S-1270-RTA-A-RH. Número de serie: 447731-23-A. Capacidad: 127.000 Btuh. Flujo de aire: 22.500 cfm. Tubos y aletas de acero. Tapa recirculada. Las unidades de la serie DTX se pueden utilizar en refrigeradores, congeladores, muelles de envío, enfriamiento de carcasas, áreas de ensamblaje y proceso de temperatura media y baja. (5) Motores Magnetek, 1/3 hp, 1140/950 rpm, 460/208-230 V, 60/50 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) puerto de 2 pulg. Dimensiones totales: 13 pies 2 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto (ACN74).
Product Details
- Cantidad en stock: ASLC028.
- Manufacturer: Krack
- Model: DTX5S-1270-RTA-A-RH
- Serial Number: 447731-23-A
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted,Wet
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 10.5
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 8,466.67
- Air Flow (CFM): 22,500