Evaporador de descongelación de gas caliente de silueta media Kramer Industries CSG nuevo, sin usar, 2 TR
Evaporador de descongelación de gas caliente, silueta mediana CSG de Kramer Industries nuevo, sin usar. Modelo: CSG-185T. Capacidad: 2 toneladas: (24,000 Btu @ 10 °F TD.) Rango de temperatura: +25 a -30 °F. (3) Motores eléctricos Marathon, 1/8 hp. Las unidades modelo CSG están diseñadas específicamente para aplicaciones de congelación comercial y son adecuadas para condiciones de temperatura media y baja. El diseño de flujo de aire de extracción junto con el espaciado de las aletas de 6 aletas por pulgada garantiza una distribución uniforme del aire. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. succión, (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (drenaje). Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie. 6-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie. 8-3/4 pulgadas de alto (ACN17).
Product Details
- Cantidad en stock: FRGW001B.
- Manufacturer: Kramer Industries
- Model: CSG-185T
- Serial Number: M0078212-0201
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted,Wet
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 2
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 2,400.00
- Fins Per Inch: 6
- # Fans: 3