Bobina del evaporador de amoníaco/freón Recold (temperatura media)
Registre el evaporador de recirculación de amoníaco. Aletas por pulgada: 5. (3) 18 pulgadas de diámetro. aficionados. (1) Motor Dayton, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-220/440 V, 2/1 amperios, 60/50 Hz, monofásico. (2) Motores General Electric, 1/3 hp, 1725 rpm, 230 V, 3,3 amperios, 60 Hz, monofásicos. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tMHCS009.
- Manufacturer: Recold
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet
- Coil Type: Recirculated
- Fins Per Inch: 5
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.5 hp Dayton Motor, and (2) 0.33 General Electric Motors
Dimensions:
- Length (Inches): 77.5
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 38
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No