Precalentador y condensador de carcasa y tubo de acero inoxidable
Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable, utilizados anteriormente con un sistema de evaporación APV. Unidades de Condensado. Condensador mecánico de carcasa y tubos Merrick. S/N: 225. Nat'l Bd: 130. Número de tubos: 256. Superficie de transferencia de calor: aprox. 332 pies cuadrados. Número de pasadas: 3. Lado del armazón MAWP: 100 psi a 160 °F. Lado de la carcasa MDMT: -20 °F a 100 psi. Lado del tubo MAWP: 75 psi a 160 °F. Lado del tubo MDMT: -20 °F a 75 psi. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. Puerto bridado clase ANSI 150, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. Puerto bridado clase ANSI 150, (1) 18 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI clase 150. Precalentador de carcasa y tubo de acero inoxidable. Número de tubos: 40. Superficie de transferencia de calor: aprox. 125 pies cuadrados Número de pasadas: 6. Entradas/salidas: (2) accesorios ACME de 2 pulgadas, (1) FNPT de 2 pulgadas, (1) FNPT de ¾, (2) accesorios ACME de 1 pulgada, (1) Puerto de brida de 2-1/2 pulg. (diámetro de brida 6 pulg.). Dimensiones totales del patín: 13 pies de largo x 44 pulgadas de ancho x 99 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDDF148J
- Manufacturer: Merrick Mechanical
- Serial Number: 225
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 332
- Number of Passes: 3
- Tube Material: Stainless Steel
- Number of Tubes: 256
- National Board Number: 130
- MAWP (PSI at temp): Shell Side: 100 psi @ 160°F. Tube Side: 75 psi @ 160 °F.
- MDMT (temp at PSI): Shell Side: -20 °F @ 100 psi. Tube Side: -20 °F @ 75 psi.
- Inlets & Outlets Description: (1)Inlets: (1) 5 in. dia. ANSI 150 class flanged port, (1) 4 in. dia. port. Outlets: (1) 5 in. dia. ANSI 150 class flanged port, (1) 18 in. dia. ANSI class 150 flanged port. (2) Inlets/Outlets: (2) 2 in. ACME fitting, (1) 2 in. FNPT, (1) ¾ FNPT, (2) 1 in. ACME fittings, (1) 2-1/2 in. flange port (flange dia. 6 in).
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 156
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 99
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously used with an APV Evaporation system