Trampa magnética Cesco Magnetics, modelo 135
2000 Trampa magnética magnética Cesco. Modelo: 135. S/N: 35956. Material de construcción: acero inoxidable 316. La capacidad varía entre 250 gpm y 50 gpm dependiendo de la viscosidad del producto. Presión máxima: 200 psi. Dimensiones interiores: 7 ½ pulg. de diámetro. x 4 ½ pulg. H. (5) Tubos magnéticos, dimensiones: 1 pulg. x 5 pulgadas de alto. Los MAGTRAP eliminan los peligros de los contaminantes ferrosos y de acero inoxidable endurecido no deseados de las líneas de procesamiento que capturan partículas muy finas que pasan sin ser detectadas a través de detectores de metales electrónicos. Los tubos magnéticos son ideales para líquidos, purés y productos con sólidos pequeños (menos de 1/2"). El MAGTRAP 135 está aprobado por el USDA y cuenta con abrazaderas de liberación rápida y una base extraíble que hace que la unidad sea fácilmente accesible para su limpieza. Entradas/salidas: (2) Accesorios de línea S de 3 pulgadas de diámetro, (1) Accesorios de línea S de 1 pulgada de diámetro Dimensiones totales: 1 pie de largo x 8 pulgadas de ancho x 8 ½ pulgadas de alto (ACN31).
Product Details
- Cantidad en stock: SGMI001.
- Manufacturer: Cesco Magnetics
- Model: 135
- Serial Number: 35956