Detector de metales Cintex Autosearch II con sistema transportador
Detector de metales Cintex Autosearch II con sistema transportador. Modelo: CS2072. Módulo de control digital Cintex Autosearch II. Espacio libre de apertura: 6 pulgadas de ancho x 8-1/8 pulgadas HUS Motor eléctrico: ½ Hp, 1725 Rpm, 115/208-230 V, 7,6/3,8 A, 60 Hz, monofásico. Unidad Morse™: n.º de identificación. XD1187 H01K. 472 par de salida, relación 30. Dimensiones totales: 6 pies 3-5/8 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies 6-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: WLDS1001
- Manufacturer: Cintex
- Model: CS2072
- Serial Number: 34383