Detector de metales Cintex
Detector de metales Cintex. Modelo (transportador): CS2060. S/N (transportador): 42272. Ancho de la cinta: 1 pie. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 1 pie 2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto. Sensibilidad probada con tiras reactivas como metales ferrosos de 2,5 mm, 3,0 mm de metales no ferrosos, 2,5 de acero inoxidable no magnético. Las cifras reales varían según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Fuente de alimentación: Motor eléctrico Leeson de 120 V, 1/3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1.6-2/0.8-1 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Grove Gear, relación: 1,5, salida de rpm: 1150 (final). Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 7 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA012
- Manufacturer: Cintex