Loma - Detector de metales Cintex
1997 Loma - Detector de Metales Cintex. Modelo: MIH44X355. Apertura/espacio libre máximo: 44 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Gabinete de acero inoxidable. Sensibilidad probada con tiras reactivas para detectar: metales ferrosos de 1,5 mm, metales no ferrosos de 1,5 mm y acero inoxidable no magnético de 2,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Fuente de alimentación: 110 V. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA203
- Manufacturer: Cintex
- Model: MIH44X355
- Serial Number: 10694