Detector de metales Superscan de Loma Systems
1995 Detector de metales Superscan de Loma Systems. Modelo: Superscan. Número de serie: 395244H. Número de contrato: MD95-19495. Identificación de control: I9403. Apertura: 1 pie 2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 1 pie 2 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Frecuencia: 102,4 kHz. Separación de la bobina: 3,2 pulg. Valores de filtro: 220 k R. Fuente de alimentación: 115 V, 2 amperios, 60 Hz. Ancho de la cinta: 12 pulgadas. Altura de entrada del transportador: 32 pulgadas de alto. Altura de salida del transportador: 45 pulgadas de alto. Como parte de la línea de sistemas de inspección Superscan de clase mundial de Loma, esta unidad se instaló originalmente con Swift-Eckrich en Kansas City, Kansas. , cuenta con una caja de control Micro – ISC y una construcción de acero inoxidable que permite el funcionamiento en condiciones duras de lavado. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (ACN120).
Product Details
- Cantidad en stock: KAAM0406.25a
- Manufacturer: Loma Systems
- Model: Superscan
- Serial Number: 395244H