Tanque de mezcla de acero inoxidable con agitador lateral - 100 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable con agitador lateral - 100 galones

Meyer Blanke Co. Tanque de mezcla de una sola carcasa de acero inoxidable. Capacidad: 100 galones. Dimensiones interiores del tanque: 31 pulg. de diámetro. x pared lateral de 37,5 pulgadas de alto (volumen estimado de 122 galones). Bomba LC Thompsen & Sons, Inc., A-3, modelo 505TS1, serie 3A-10296. Motor de bomba: 0,5 HP, 115 V, monofásico, el resto de la placa de identificación es ilegible. Agitador de hélice de montaje lateral. Motor agitador Baldor: 0.75 HP, 1725 RPM, 115/208-230V, monofásico, 60 Hz, trifásico, 56 Frame. Dimensiones totales: 44 pulgadas x 42 pulgadas x 58,5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPC413
  • Manufacturer: Meyer Blanke Co.

Tank Details

  • Tank Orientation: Horizontal

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla de acero inoxidable con agitador lateral - 100 galones