Elevador de máquinas de bolsillo cerrado Garroutte Meyer Industries
Elevador de máquinas de bolsillo cerrado Garroutte Meyer Industries. Modelo: Elevador de Bolsillo. S/N: 974. Ancho de la correa: 9-1/2 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 8 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Distancia entre listones: 7-1/2 pulgadas de largo. Tipo de correa: Intralox Serie S800, 10,3 PD. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Grove Gear, relación 100, 17,50 rpm (final). Vibrador electromagnético Meyer, modelo: MFN 11.1/2.6 x 3.0, S/N: 1527, dimensiones de la bandeja: 11-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de largo. Panel de control Meyer, modelo: 8849-1, S /N: 856, fuente de alimentación: 480 V, 20 amperios, 60 Hz, trifásica. Controles de velocidad variables. BLH Electronics Inc. LCp-100 Procesador de pesas y barras de pesaje serie Expert, modelo: KIS-2, S/N: 10675, 10678, 10683, 10697, capacidad: 3300 lbs (15 kN). Entradas: (1) entrada de 3 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho. Salidas: (1) descarga de 8 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (ACN439).
Product Details
- Cantidad en stock: SGM3016.40a
- Manufacturer: Meyer Industries Garroutte
- Model: Pocket Elevator
- Serial Number: 974
Conveyor Details
- Conveyor Type: Elevated / Incline Conveyors
- Conveyor Width (inches): 9.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 3.2/1.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 156
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 72
- ACN: 439