Computadora industrial modular MIC
Computadora Industrial Modular MIC. Número de serie: 9702004-02. Cuerpo y base de acero inoxidable. Monitor Hewlett Packard HP A4330D, S/N: KR02009596. Dimensiones de la pantalla de la computadora: 25 pulgadas de largo x 18 pulgadas de alto. Memoria principal: Envizex II con (2) conexiones USB, (2) conexiones seriales, (5) conexiones para el sistema. Teclado industrial de protección ambiental con dispositivo señalador HulaPoint. Interruptor de encendido/apagado externo. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMPB007.2
- Manufacturer: MIC
- Serial Number: 9702004-02
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 30