Dispersor/disolvente de alto cizallamiento Admix Rotosolver
2004 Dispersor/disolvente de alto cizallamiento Admix Rotosolver. Modelo: 180RS159. S/N: 19000. Promueve un control intenso del vórtice, una humectación superior de los polvos y un diseño de cabezal fácil de limpiar que cumple con los requisitos 3-A. El Rotosolver es un mezclador de alto cizallamiento de montaje de entrada superior con las siguientes características: cizallamiento óptimo de alta intensidad, cabezal de mezcla de una sola pieza que se limpia en el lugar, eje único, diseño libre de obstrucciones, 100 % de disolución, hidratación o suspensión. Diámetro del cabezal mezclador: 6-1/4 pulg. Longitud del eje: 67 pulg. Diámetro del eje: 2-1/2 pulg. Motor industrial Baldor, 10 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 24-24/12 amperios , 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 14 pulgadas de diámetro. x 9 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMI435.25a
- Manufacturer: Admix
- Model: 180RS159
- Serial Number: 19000