Molino de guijarros de tarro de dos niveles
Molino de guijarros de tarro de dos niveles. (4) Rodillos de 2 pulgadas de diámetro, un juego colocado sobre el otro y conectados a un motor eléctrico con una correa para que los frascos en ambos niveles puedan girar simultáneamente. Tanto los rodillos superior como el inferior están aproximadamente a 4-3/4 pulgadas uno del otro. Este molino más pequeño es excelente para probar o usar en lotes más pequeños de producto. Anteriormente estuvo en servicio con Crane Plumbing y se utilizó en sus instalaciones de producción de porcelana "deslizante". Motor Century Electric Magnatek: 1/3 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 4,6/2,3 amperios, 60 Hz, monofásico. La capacidad aproximada de cada frasco es de 5 galones. Las dimensiones del frasco son: 11 pulg. de diámetro. x 12 pulgadas de largo. Las dimensiones totales del molino de tarros son: 2 pies 8-1/3 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MASH058B
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Century
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115/230
- Motor Amps: 4.6/2.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 32.3
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 37
Additional Product Details
- Previously Used With: It was previously in service with Crane Plumbing and used in their 'slip' porelain production facility.