Empresa de fabricación comercial Delumper
Empresa de fabricación comercial Delumper. Número de serie: CB7969169. Número de trabajo: 9169. La máquina utiliza doble diámetro de 10 pulgadas. Martillos para la desintegración del producto. La cámara está equipada con (1) puerta de acceso de 16-1/2 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto. Altura en la alimentación: Motor eléctrico Reliance de 82-1/2 pulgadas, 2 hp, 1725 rpm, 208-230 V, 460-480 amperios, 60 Hz, trifásico. Variador de velocidad Sumitomo SM-BEIER, rango de velocidad: 82,3-20,6 rpm. Entradas: 14-1/2 pulg. x 19 pulg. Salidas: 26 pulg. L x 15-1/2 pulg. An. Descarga inferior. Dimensiones totales: 10 pies 4 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MCFM001.
- Manufacturer: Commercial Manufacturing Company
- Serial Number: CB7969169
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230
- Motor Amps: 460-480
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 124
- Width (Inches): 64
- Height (Inches): 98