Sistema de reducción alimentado por gravedad Cozzini PrimeCut
Sistema de reducción alimentado por gravedad Cozzini PrimeCut. Modelo: AR901. Capacidad: hasta 33,000 lb/hr. Tolva: 41 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto. Entrada: 8 pulgadas; salida: 3 pulg. Diámetro del impulsor: 9 pulg. Motor de CA encapsulado Lincoln Multiguard: 100 hp, 1770 rpm, 208/460 V, 228/119 amperios, 60 Hz, trifásico, relación de polea 1:1,4. Velocidad final: 2478 rpm. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EEGC069.12a
- Manufacturer: Cozzoli MRM Elgin Company Inc.
- Model: AR901