Conminutor Fitzpatrick D12
D12 Fitzpatrick Company Comminutor S/N 8706, número de código BRA5012, motor Baldor, número de catálogo 07H203W269, bastidor 254T, hp 15, 230/460 rpm, amp 38/19, 60 Hz. Accesorio 12 pulgadas de ancho, 15 pulgadas de largo, 10 pulgadas de alto 32 dientes Cuchillas de amoladora 13 pulgadas de largo. Abertura de descarga 14 pulgadas x 14 pulgadas Dimensiones totales 37 pulgadas de ancho, 44 pulgadas de largo, 38 pulgadas de alto .
Product Details
- Cantidad en stock: HDLF79.50
- Manufacturer: Fitzpatrick
- Model: BRA5012
- Serial Number: 8706