Máquina trituradora Fitzpatrick
Máquina trituradora Fitzpatrick. Modelo F. Serie 2600. 16 aspas: 4 pulg. L en la parte inferior; 2 pulgadas de largo en la parte superior x 3/8 pulgadas de ancho x 4-3/8 pulgadas de alto. Dimensiones del alimentador: superior 15 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho; parte inferior: 15 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto. Tamaño del motor a elección del cliente.
Product Details
- Cantidad en stock: 65.JRW26.3
- Manufacturer: Fitzpatrick
- Model: F