Molino de mostaza Jayhawk
Molino de mostaza Jayhawk. Modelo: 2MPYC. Motor Century, 7,5 hp, 3470/2890 rpm, 220-440 V, ciclo 60/50, trifásico. Lo último en molienda de piedra con proceso húmedo. Estos molinos utilizan piedras diseñadas con corte de diamante, equilibradas con precisión. Entrada: extremo roscado acampanado de 1 pulg. Salidas: (1) descarga de 4 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 325.FHF293bb.52
- Manufacturer: Jayhawk
- Model: 2MPYC