Molino de mostaza Jayhawk
Molino de mostaza Jayhawk. Modelo: 3MPYC. Motor de inducción Louis Allis, 10 hp, 3520 rpm, 220/440 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Lo último en molienda de piedra con proceso húmedo. Estos molinos utilizan piedras diseñadas con corte de diamante, equilibradas con precisión. Entrada: extremo roscado acampanado de 1 pulg. Salidas: (1) descarga de 4 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 325.FHF293ff.52
- Manufacturer: Jayhawk
- Model: 3MPYC