Molino de martillos Prater
Molino de martillos Prater. Modelo: M30. S/N: 391081. Hammermill utiliza una criba de malla de 3/16 sobre un disco de corte de acero dulce. Diámetro del disco de corte: 10 pulg. Motor Premium Efficiency, 20 hp, 3525 rpm, 230/460 V, 47,2/23,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto de alimentación. Salida: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto de descarga inferior. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto (H14).
Product Details
- Cantidad en stock: FPPE088.6
- Manufacturer: Prater
- Model: M30
- Serial Number: 391081
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Premium Efficiency
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 3525
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 47.2/23.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 67