Romaco FrymaKoruma MZ Molino coloidal dentado
Molino Coloidal Dentado Romaco FrymaKoruma tipo MZ usado. Modelo: MZ 250 / R. Número de serie: M10561. Año: 1984. Fryma-Maschinen AG Suiza. Rendimiento nominal: 4.000-40.000 KG por hora dependiendo de la aplicación (8.800-88.000 lbs/hr). Diseñado para moler, dispersar y homogeneizar líquidos hasta materiales altamente viscosos. Diámetro del impulsor: 9 pulg. Nota: faltan piezas cortantes. Peso aproximado: 1.100 KG (2.425 lbs). Entrada/salida: (1) FNPT de 2 pulgadas, (1) ACME de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 1-1/2 pulgadas de alto (ACN500-84).
Product Details
- Cantidad en stock: SMPP068.17
- Manufacturer: Romaco FrymaKoruma
- Model: MZ250 / R
- Serial Number: M10561
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Mills
Dimensions:
- Length (Inches): 34.5
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 25.5
- Weight (LBS): 2425
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1984
- Known Issues or Problems: Cutting parts are missing.