Trituradora Stomacher Seward
Trituradora Seward Stomacher. Modelo 3500. S/N 38125. Tiempos de configuración: continuo, 30 segundos, 60 segundos, 120 segundos. Velocidades establecidas: baja, normal, alta. Requisitos eléctricos: 110 V, 60 Hz, carga nominal 120 W. Paletas Stomacher: (2) 8 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Diafragma de goma: 24 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 19-1/2 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DSBI094.a
- Manufacturer: Seward Stomacher
- Model: 3500
- Serial Number: 38125
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 19.5
- Width (Inches): 19.5
- Height (Inches): 16