Granulador dosificador Werkhuizen Schepens
1994 Granulador dosificador Werkhuizen Schepens. Modelo: Gladiador. Tipo: Granulador Dosificador. Dimensiones de la paleta de la licuadora: 3 pulgadas de largo x 1-1/4 pulgadas de ancho. Dimensiones del sinfín de tornillo: 4 pulgadas de diámetro. x 1 pie 3 pulg. L. Paso: 3 pulg. Dimensiones de la hoja del molino: 3 pulg. L x 1-1/2 pulg. W. Motor eléctrico Baldor, accionamiento Stober, motor eléctrico Louis Allis, 3 hp, entradas: ( 1) 10 pulgadas de diámetro. Alimentación del producto. Salida: (1) 1 pie de diámetro. descarga del producto. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI8024.
- Manufacturer: Werkhuizen Schepens
- Model: Gladiator
- Serial Number: AD12M29256
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) Baldor Electric, (1) 3 hp Louis Allis Electric, and (1) 1.5 hp Lafert Electric
Dimensions:
- Length (Inches): 62
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 57