Molino Young Machinery Co. Inc. - 25 HP
Young Machinery Co. Inc. Fresadora/cortadora de cizalla rotativa de acero inoxidable. S/N 428, Tamaño: 624. SO No: 1952. Cust. Núm.: 5-121. Estructura de acero dulce. Montado sobre cuatro ruedas para una fácil maniobrabilidad. Dimensiones de la tolva de alimentación: 24 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho. Motor Lincoln AC, 25 hp, 1750 rpm, 721 rpm finales, trifásico, 230/460 V, 64/32 amperios. Entradas: (1) garganta de alimentación de 24 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto (E)
Product Details
- Cantidad en stock: OI250b.365
- Manufacturer: Young Machine Co.
- Model: 624
- Serial Number: 428
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 64/32
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 58
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 58