Máquina de coser bolsas Minneapolis

Máquina de coser bolsas Minneapolis

Máquina de coser bolsas Minneapolis. Modelo: J175. S/N: 851. Motor eléctrico maestro, 1/8 hp, 1725 rpm, 115 V, 3,4 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 9-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BZCH326A
  • Fabricante: Minneapolis Sewing Machine Co.
  • Modelo: J175
  • Número de serie: 851

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Master
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.125
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 3.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 17.5
  • Ancho (pulgadas): 9.75
  • Altura (pulgadas): 16

Detalles adicionales del producto

Máquina de coser bolsas Minneapolis
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente