Sección del transportador con mecanismo de rechazo
Sección del transportador con mecanismo de rechazo. Dimensiones de la correa: 48 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Mecanismo de rechazo operado neumáticamente; (2) sensores. Motor Baldor: 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,9/0,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto. Ideal para colocarlo inmediatamente después de detectores de metales y controladoras de peso para expulsar productos defectuosos.
Product Details
- Cantidad en stock: SNBB249b.0
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors
- Conveyor Width (inches): 12
- Conveyor Length (inches): 48
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 1.9/.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 62
- Width (Inches): 55
- Height (Inches): 33