Transportador giratorio de neopreno
Transportador de neopreno con giro de 135 grados, altura total de 42 pulgadas x 64 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho, correa de 17 pulgadas de ancho con circunferencia exterior de 73 pulgadas, circunferencia interior de 35 pulgadas, patas de 34 pulgadas de altura hasta la base, motor Sew-Eurodrive tipo DFT71D4-K8 de 0,5 hp 1700 rpm, 565 de par (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: 6.L49105.1
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors
- Conveyor Width (inches): 17
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1700
Dimensions:
- Length (Inches): 64
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 42