Sistema de torsión deslizante Shuttleworth
Sistema Shuttleworth Slip-Torque. Rodillos: 9-1/4 pulg. Transportador: 81 pulg. L. Motor Reliance: 1/2 hp, 1725 rpm, 208/230/460 V, 2,2-2,2 amperios, 60 Hz. Transmisión morse. Número de serie 186HK5684. Relación: 15. Dimensiones totales: 81 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: PMI113a.1a
- Manufacturer: Shuttleworth
Conveyor Details
- Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors
- Conveyor Length (inches): 81
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208/230/460
- Motor Amps: 2.2-2.2
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 81
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 32