Transportador de horno de acero inoxidable
Transportador de horno de acero inoxidable. Motorreductor Boston, ½ hp, 1725 rpm. Correa de eslabones de cadena: 108 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Altura máxima de la correa: 36 pulgadas. Espacio libre máximo para el producto: 28 pulgadas de ancho x 2-1/4 pulgadas de alto. Dimensiones del túnel de calor: 74 pulgadas de largo. Controles de temperatura : 4 zonas de calor. Caja de control . Dimensiones totales: 113 pulgadas de largo x 36 pulgadas x 48 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP555.5a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details