Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable
Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable con mesa de trabajo. Ancho máximo de la cinta transportadora: 4-1/2 pulgadas. Tamaño de la mesa de trabajo: 18 pulgadas de ancho x 120-1/2 pulgadas de largo con un borde de 4 pulgadas de alto en los bordes. Dimensiones totales: 121 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA353D.
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors
- Conveyor Width (inches): 4.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 121
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 11