Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable

Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable

Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable. Esta unidad tiene un protector inferior de acero inoxidable. El transportador utiliza una cadena con un ancho máximo de 4-1/2 pulgadas y se asienta sobre guías de acero inoxidable recubiertas de caucho. Dimensiones totales: 121 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTWA353K.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors
  • Conveyor Width (inches): 4.5

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 121
  • Width (Inches): 5.5
  • Height (Inches): 11

Additional Product Details

Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable