Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable con mesa de trabajo
Transportador de mesa de acero inoxidable con mesa de trabajo. La unidad cuenta con una mesa de trabajo de 120 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho. Diámetro de la rueda dentada de 1-5/8 pulg. y paso de 3/4 pulg. Altura de alimentación 34,5 pulg. Ancho máximo del producto 3,5 pulg. Modelo de motor industrial Baldor: CDP3436, 75 hp, 1750 rpm, 180 voltios, 3,7 amperios. Relación de caja de cambios 30, torsión 691 pulg./libras. Caja eléctrica Hoffman. Modelo: A-10086CH. (2) tomas de corriente. Dimensión total: 146 pulgadas de largo x 29,5 pulgadas de ancho x 45,5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA353C.
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors
- Conveyor Width (inches): 21
- Conveyor Length (inches): 120
- Max Height Clearance above Belt (Inches): 34.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 75
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 180
- Motor Amps: 3.7
Dimensions:
- Length (Inches): 146
- Width (Inches): 29.5
- Height (Inches): 45.5