Transportador de transferencia
Transportador de transferencia. Acero inoxidable. El transportador está diseñado para proporcionar múltiples posiciones de alimentación. La altura se ajusta mediante manivela. Ancho del cinturón: 15 pulg. W. Tipo de cinturón (arriba): cuero. Tipo de correa (abajo): KVP Ram Industries-821 (gris acetal). Altura a la entrada del transportador (ajustable): 50 pulg. Altura a la salida del transportador: 32 pulg. El transportador superior tiene un fondo magnético. (2) Motores Sew-Eurodrive, 1/2 hp, 1700 rpm, 280/460 V, 1,85/1,07 amperios, 60 Hz, trifásicos. Bonfiglioli Tipo Motor Drive (transportador superior), 14 relaciones, 121 rpm (final). Bonfiglioli Tipo Motor Drive (transportador inferior), relación 28, 60,71 rpm (final). Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM035D.
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors
- Conveyor Width (inches): 15
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1700
- Motor Voltage: 280/460
- Motor Amps: 1.85/1.07
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 148
- Width (Inches): 26
- Height (Inches): 70