Horno eléctrico Lindberg - 450 Kw
1993 Horno eléctrico Lindberg: 450 Kw. Modelo: 843S A26-B33-C78-D2-E10. Número de serie: 939261-E. Temperatura máxima: 1,112 °F. Requisitos eléctricos: 460/230 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MRD231a.a
- Manufacturer: Linberg
- Model: 843S A26-B33-C78-D2-E10
- Serial Number: 939261-E.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 460/230
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 71
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 62
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1993