Filtro multiusos de disco sellado Alsop
Filtro multiusos de disco sellado Alsop. Modelo: SD8-SWR-20. Acero inoxidable 304. Capacidad de lodos: 420 cu. pulgadas de torta de filtración. Vivienda sin camisa. Dimensiones de la carcasa: 8 pulg. de diámetro. x 15 pulgadas de alto. El producto pasa a través de (20) almohadillas filtrantes y (9) pantallas mantenidas en su lugar por (9) marco dentro de la carcasa. Área de filtración: 4,65 pies cuadrados. Entradas: (1) conector de púas de 1 pulgada. Salidas: (1) Conexión ACME de 1 pulg. Los anillos de entrada anchos permiten la acumulación de torta de filtración o lodo. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (ACN65).
Product Details
- Cantidad en stock: W-186
- Manufacturer: Alsop
- Model: SD8-SWR-20
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 26
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 32
- ACN: 65
Additional Product Details
- Previously Used With: Non-jacketed housing.