Sistema de filtración de hojas de presión horizontal Durco
Sistema de filtración de hojas a presión horizontal Durco. Modelo: 48 DHC 330. S/N: E27894. Nat'l Bd: 3094. Acero inoxidable 304. (20) Filtros de hojas. Área de filtración: 330 pies cuadrados. Capacidad de pastel: 27 pies cúbicos. ft. Flujo de diseño original: 100 gpm. Presión de diseño de la carcasa: 100 psig. Presión de prueba de la carcasa: 150 psig. Temperatura máxima de diseño: 80°F. Bomba y motor hidráulico eléctrico Marathon. El vibrador Vibco utiliza una presión de aire de 80 psig a 23-30 scfm. El vibrador está regulado, filtrado y lubricado por Bikini FRL. La unidad descarga medios de torta seca. Cierre logrado mediante bomba manual hidráulica. Dimensiones totales: 17 pies de largo x 60 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDBA101.40
- Manufacturer: Durco
- Model: 48 DHC 330