Carcasa del filtro de acero inoxidable de Duriron Co.
The Duriron Co, carcasa del filtro. Acero inoxidable. National Board 1193. Pantalla de filtro de 1/8 pulg., 75 psi a 300 °F, 1193-1700 SO W-366, (23) tubos de filtro cada uno de 2-5/8 pulg. x 44 pulg. L. Entrada/salida 3 pulg. Parte superior-inferior abovedada. Dimensiones interiores 25 pulg. de diámetro. x 43 pulgadas de alto. Patas aseguradas con pernos de cubierta 13 pulgadas. Dimensiones totales 27 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 25.DBP235
- Manufacturer: Duriron Co. Inc.
- Model: W-366
- Serial Number: 1193-1700
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 27
- Width (Inches): 27
- Height (Inches): 66