Flanders Filters, Inc. Unidad de filtro de carcasa de bolsa
Flanders Filters, Inc. Unidad de filtro con carcasa de bolsa. Modelo: E-7 1X1 CG-F6 (304) R-Type 1. Modelo Prefiltro: T-00A-D-07-00-IU-12-00-E0193. Modelo de filtro Hepa: T-007-8-04-05-SU-51-00-CG-F. Modelo de Bolsa: PVC-Y-TSP-8. Tamaño: 44C x 54 y 70C x 54. N.º de pedido de Flandes: C930358. Número de etiqueta: AF2-C1. Caudal nominal del prefiltro: 100 fpm. Caudal de prueba del filtro Hepa: 455 cfm. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 1/4 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFF327.3
- Manufacturer: Flanders Filters, Inc.
- Model: E-7 1X1 CG-F6 (304) R-Type 1
- Serial Number: C930358
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 47
- Width (Inches): 24.25
- Height (Inches): 39