Sistema de precalentamiento
Sistema de precalentamiento. Bomba Myers. Gato de bomba. Número: HJ50S. Número de serie: 673-777. Motor bomba, ½ hp, 115/230 V, 60 Hz. Intercambiador de calor, presión de prueba: carcasa: 200 psi; tubo: 200 psi. Dimensiones del intercambiador de calor: 2-1/8 pulg. de diámetro. x 14-1/2 pulg. H. Tubo filtrante de acero inoxidable Perfex, dimensiones del filtro: 4-1/2 pulg. x 40 pulg. H. Entradas/salidas de bomba: 1-1/2 pulg. Rosca macho. Entradas/salidas del intercambiador de calor y del filtro: ¾ pulg. Dimensiones totales: 35 pulg. de largo x 20 pulg. de ancho x 58 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDTD082b.1
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Pumptro
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor Voltage: 115/230
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 58