Tubo de retención de acero inoxidable: 20 galones
Tubo de retención de acero inoxidable: 20 galones. El tubo de retención consta de (8) tubos de acero inoxidable, sonda de temperatura y medidor de temperatura. Superficie de transferencia de calor: Aprox. 50 pies cuadrados Dimensiones totales: 9 pies 3 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP537.
- Manufacturer: Not Specified
HTST Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor