Mezclador estático Kenics de acero inoxidable Chemineer
Mezclador estático Kenics de acero inoxidable Chemineer. Modelo: 1 Piloto HT EX. Serie: 1-N196601. Año: 1994. Presión máxima de diseño: 1745 PSI (mezclador) / 825 PSI (chaqueta). Temperatura máxima: 300F (mezcladora) / 300F chaqueta. Hecho en EE.UU. Otras marcas: 1 ½ - 1 ¼ x ½ 3MF 304ALQMPS. El intercambiador de calor de mezcla estática Kenics está diseñado para proporcionar tasas de transferencia de calor más altas que los intercambiadores de calor de carcasa y tubos convencionales, así como para proporcionar mezcla/dispersión al producto. El propietario anterior era un importante procesador de alimentos de EE. UU. Dimensiones totales: 31,5 x 11 x 62 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH222
- Manufacturer: Chemineer
- Model: 1 Pilot HT EX
- Serial Number: 1-N196601
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 31.5
- Width (Inches): 11
- Height (Inches): 62
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994