Pick n' Place intermitente de MGS

Pick n' Place intermitente de MGS

2001 MGS Máquina Pick n' Place intermitente. Modelo: IPP-1110MD. S/N: 8057. Dimensiones del cargador: 25 pulgadas de largo x 17-1/2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Suministro de vacío: entre 17 y 25 pulgadas de Hg. Generador de vacío Piab, Modelo: M50L, S/N: M50B5-EN, ajuste del regulador de aire: 58 y 87 psi. Ventosa: VC-32C. Alimentación: 115 V, 5 amperios, 60 Hz, monofásica. El MGS Pick n' Place es un alimentador por vacío que selecciona una variedad de productos apilados en uno o más cargadores y colocados a una velocidad variable dentro o sobre los artículos que viajan en un transportador. Altura de alimentación: 37 pulgadas. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: JJJA006.
  • Manufacturer: MGS
  • Model: IPP-111OMD
  • Serial Number: 8057

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Pick n' Place intermitente de MGS