Control de nivel ajustable Vari-Level de Hansen Technologies
Control de nivel ajustable Vari-Level™ de Hansen Technologies. Modelo: LB5. S/N: MR 663. Hansen Vari-Level proporciona un excelente control de nivel y flexibilidad de monitoreo para sistemas de refrigeración industriales y comerciales grandes. Reemplaza múltiples interruptores de nivel de un solo punto en recipientes de refrigerante nuevos o existentes. Si bien está diseñado principalmente para amoníaco, R22, R134a y otros refrigerantes aprobados, este control también es adecuado para otros líquidos aprobados. Viene con un módulo de salida de 4–20 mA: MOD420. Requisitos de alimentación: 115 V, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 6 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMB109A
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: LB5
- Serial Number: MR 663