Sistema receptor de refrigerante Howe Corporation - 69 galones
Sistema receptor de refrigerante de Howe Corporation. S/N: 5617, 5618, 5619. Nat'l Bd: 4907, 4908, 4909. Cat. No/Dwg. Números: PVL277A, PVL277B, PVL277C. Receptor superior: 30 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulgadas de diámetro. x 3 pies 6 pulgadas de largo. Receptor medio: 9 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie de diámetro. x 1 pie 8 pulg. H. Receptor inferior: 30 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulg. x 3 pies 6 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 650°F. (2) Interruptores de flotador de fluido de Hansen Technologies. Temporizador de transferencia Gulf & Western Manufacturing Co. Entradas/Salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos, (2) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Nota: los recipientes están etiquetados como R407C (freón). Dimensiones totales: 5 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN505
- Manufacturer: Howe Corporation
- Serial Number: 5617, 5618, 5619
Previous Refrigerant
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 69
- Width (Inches): 50
- Height (Inches): 103