Unidad de circulación de agua fría MOKON
Unidad de circulación de agua fría MOKON. Modelo: SM7A00G5. Número de serie: 16046. 208V. No tiene capacidad de calefacción. Hecho para el control de temperatura del procesamiento de plástico (moldeo por inyección) y otros equipos. Motor eléctrico estadounidense: 2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 9,0-8,0/4,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Puertos: Conexiones FNPT de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFI036.4
- Manufacturer: MOKON
- Model: SM7A00G5
- Serial Number: 16046
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 9.0-8.0/4.0
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 39
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 53
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Does not have heating capability.