Nueva unidad de filtración de aceite submicrónica USPI
Unidad de filtración en línea de refrigeración de alta presión de US Petrolon Industrial, Inc. (USPI). Modelo: D1000AMM. Diseñado para ser utilizado en línea con compresores de tornillo y alternativos de amoniaco NH3, freón R-22, R-570, etc. Elimina sólidos y humedad de los fluidos del compresor. Se instala con dos válvulas de bola de aislamiento. Ayuda a restaurar el aceite a niveles más limpios, lo que prolonga la vida útil del compresor. La unidad doble está diseñada para depósitos de 121 a 240 galones. El peso varía: 85-185 libras. Dimensiones: 26 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de profundidad x 41,5 pulgadas de alto (ACN50)
Product Details
- Cantidad en stock: NUSP02
- Manufacturer: U.S.P.I.
- Model: D1000AMM