Enfriador de aceite para compresor de tornillo de freón
Enfriador de aceite para compresor de tornillo de freón. Estándar Refrigeración Co. Modelo: QTSC05. Año: 2003. Clasificación de carcasa: 400 PSI. Clasificación de tubos (lado del refrigerante): 350 PSI. Este recipiente debe usarse únicamente con refrigerantes R-11, R-22, R-23, R-123, R-134A, R-401A, R-402A, R-404A, R407C, R-507. Dimensiones de la carcasa: 5,5 pulgadas de diámetro exterior x 7 pies de largo en la pared lateral. Puertos: 1,5 pulgadas de refrigeración, 2 pulgadas de aceite.
Product Details
- Cantidad en stock: OBSF016
- Manufacturer: Standard Refrigeration Co.
- Model: QTSC05
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 84
- Width (Inches): 5.5
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2003